モンプチ プチリュクスパウチ ナチュラル スープ 15歳以上用

モンプチ プチリュクスパウチ ナチュラル スープ 15歳以上用 - Nestle(ネスレ)

着色料・香料無添加、合成添加物も不使用のナチュラルパウチ。15歳にやさしい小さめやわらかフレーク。あなたのネコちゃんに具だくさんスープでナチュラルな美味しさを。

タイプまぐろとかつお しらす入りシリーズモンプチカロリー(kcal)約40/100g原材料魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、フィッシュオイル、増粘多糖類、ビタミンE ※増粘多糖類は植物由来です。栄養成分たんぱく質:8.5%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:1%以下、灰分:3%以下、水分:90%以下内容量1個(30g)
注意
※本品は15歳以上の猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148281812466359
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする