Nestle(ネスレ)
モンプチ
モンプチ プチリュクスパウチ 15歳以上用 かがやきサポート まぐろのささみ添え
厳選されたまぐろにささみを添え、海の幸をぎゅっとつめこんだ贅沢なメニュー。シニアのネコちゃんにも食べやすい小さめフレーク仕上げ。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約40/100g
原材料
魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、肉類(ささみ)、油脂類(魚油)、糖類(オリゴ糖)、調味料、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、ビタミン類(E、C)、カラメル色素
栄養成分
たんぱく質:9%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:1%以下、灰分:3%以下、水分:87%以下
内容量
1個(35g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482924
12331692
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください