曜日別特売

モンプチ缶 あらほぐし仕立て ローストチキン トマト入り

モンプチ缶 あらほぐし仕立て ローストチキン トマト入り - Nestle(ネスレ)

メインの素材にローストチキンを使用。トマトの抜群のコンビネーション

仕様【与え方】成猫体重1kgあたり約0.8缶を目安に1日2回に分けて与えてください。種類・年齢・運動量などに応じて調節してください。シリーズモンプチカロリー(kcal)約80/100g原材料肉類(チキン、ポーク、ターキー)、穀類(小麦グルテン等)、野菜類(にんじん、トマト、ほうれん草)、豆類(大豆たんぱく)、増粘安定剤(加工でんぷん)、ミネラル類、アミノ酸類、着色料(酸化チタン)、ビタミン類栄養成分粗たん白質:10.0%以上、粗脂肪:2.0%以上、粗繊維:1.5%以下、粗灰分:3.0%以下、水分:82.0%以下内容量1個(85g)
注意
※生後6ヶ月未満の幼猫には与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148323812331749
オープン
129
142(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする