Nestle(ネスレ)
モンプチ
モンプチ缶 あらほぐし仕立て ロースト牛肉
ローストした牛肉を粗くほぐした歯ごたえメニュー。
仕様
【与え方】成猫体重1kgあたり約0.8缶を目安に1日2回に分けて与えてください。種類・年齢・運動量などに応じて調節してください。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約85/100g
原材料
肉類(ポーク、ビーフ)、穀類(小麦グルテン等)、豆類(大豆たんぱく)、増粘安定剤(加工でんぷん)、ミネラル類、アミノ酸類、着色料(酸化鉄、カラメル色素)、ビタミン類
栄養成分
粗たん白質:11.0%以上、粗脂肪:2.0%以上、粗繊維:1.5%以下、粗灰分:3.0%以下、水分:80.0%以下
内容量
1個(85g)
注意
※生後6ヶ月未満の幼猫には与えないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483247
12332201
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください