MiawMiawクリーミー15歳からのほたて風味

MiawMiawクリーミー15歳からのほたて風味 - アイシア

お魚とささみを丁寧に調理した食べやすいクリーミータイプ。おいしさとろけるグルメなフレーバーで、毎日の食事としてはもちろん、ドライフードへのトッピングやオヤツ・ご褒美にも。
お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持に配慮して「a-iペプチド」を配合。高齢猫の健康維持に配慮してビタミンB群、DHA、カリウムを配合。ビタミンE強化。(成猫期比約130%)

成分たんぱく質:5.2%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.2%以下、水分:90.6%以下シリーズMiawMiawカロリー(kcal)19/袋原材料魚介類(マグロ、カツオ、ホタテエキス、フィッシュペプチド)、鶏ササミ、でん粉類、乳加工品、DHA含有精製魚油、オリゴ糖、増粘多糖類、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、塩化カリウム内容量1個(40g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148333512450
オープン
109
120(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする