アイシア
MiawMiaw
MiawMiaw 3P
白身ベースのゼリータイプ。お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持に配慮して「a-iペプチド」を配合。
成分
たんぱく質:6.8%以上、脂質:1.2%以上、粗繊維:1.1%以下、灰分:2.5%以下、水分:87.6%以下
シリーズ
MiawMiaw
カロリー(kcal)
54/100g
内容量
1個(160g×3個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
原材料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21483746
12361
ささみ入りまぐろ
魚介類(カツオ、青魚、マグロ、フィッシュペプチド)、肉類(鶏肉、鶏ささみ)、大豆たんぱく、たんぱく加水分解物、ブドウ糖、増粘安定剤(増粘多糖類、加工でん粉)、調味料、ビタミンE
オープン
¥
489
¥538
(税込)
6日以内出荷
21483755
12356
しらす入りまぐろ
魚介類(カツオ、青魚、マグロ、しらす、フィッシュペプチド)、鶏肉、大豆たんぱく、たんぱく加水分解物、ブドウ糖、増粘安定剤(増粘多糖類、加工でん粉)、調味料、ビタミンE
オープン
¥
489
¥538
(税込)
6日以内出荷
21483764
12351
かつお
魚介類(カツオ、青魚、フィッシュペプチド)、鶏肉、大豆たんぱく、たんぱく加水分解物、ブドウ糖、増粘安定剤(増粘多糖類、加工でん粉)、調味料、ビタミンE
オープン
¥
489
¥538
(税込)
6日以内出荷
21483780
12346
まぐろ
魚介類(カツオ、青魚、マグロ、フィッシュペプチド)、鶏肉、大豆たんぱく、たんぱく加水分解物、ブドウ糖、増粘安定剤(増粘多糖類、加工でん粉)、調味料、ビタミンE
オープン
¥
489
¥538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください