金缶無垢まぐろ

金缶無垢まぐろ - アイシア

猫の食物アレルギーに配慮して、まぐろの単一たんぱく源仕立て。さらに旨味成分もアレルゲンとなりにくいようにペプチド処理をして配合。

成分たんぱく質:12.4%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.3%以下、水分:86.9%以下シリーズ金缶カロリー(kcal)30/袋原材料マグロ、まぐろペプチド内容量1個(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148416612780
オープン
129
142(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする