金缶 濃厚とろみ

金缶 濃厚とろみ - アイシア

まぐろをぜいたくに使用した国産品。奥深い味わいのとろみが素材にからんで絶妙なおいしさ。

成分たんぱく質:9.0%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.1%以下、水分:85.4%以下シリーズ金缶カロリー(kcal)41/缶内容量1個(70g)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148422713585まぐろマグロ、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料、キシロース
オープン
149
164(税込)
6日以内出荷
2148423613595しらす入りまぐろ魚介類(マグロ、しらす)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料、キシロース
オープン
149
164(税込)
6日以内出荷
2148424513600ささみ入りまぐろマグロ、鶏ささみ、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料、キシロース
オープン
149
164(税込)
6日以内出荷
2148425413605かつお節入りまぐろ魚介類(マグロ、かつお節)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料、キシロース
オープン
149
164(税込)
6日以内出荷
2148427013610カニカマ入りまぐろ魚介類(マグロ、かにかま)、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料、キシロース
オープン
149
164(税込)
6日以内出荷
2148427913615牛肉入りまぐろマグロ、牛肉、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料、キシロ
オープン
149
164(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする