シーザー 自然素材レシピ 平飼いチキン&さつまいも・いんげん

シーザー 自然素材レシピ 平飼いチキン&さつまいも・いんげん - マースジャパンリミテッド

平飼いで育ったチキンに、さつまいもといんげんを加え、着色料・香料不使用で愛情込めて調理しました。

仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日460gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを15g減らしてください。成分タンパク質:5.0%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下シリーズシーザー対象成犬カロリー(kcal)60/85g(1トレイ)原材料肉類(チキン、ラム等)、野菜類(いんげん等)、さつまいも、チコリー繊維、ビートパルプ、ローズマリー、ぶどう糖、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類内容量1個(85g)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21485715CEM4
オープン
149
164(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする