曜日別特売

特級エタノール(99.5%)(研究実験用)

特級エタノール(99.5%)(研究実験用) - コニシ特級エタノール(99.5%)(研究実験用) - コニシ
(2件のレビュー)
等級特級名称エタノール(99.5%)化学組成C2H5OH危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※本品は試験・研究用の製品です。
したがいまして、本用途以外の使用をすることはできません。
また、一般・個人の方はご購入いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32007807-1本(18L)
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32007825-1箱(500mL×4本)
オープン
5,598
6,158(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32007807
2024-09-05
用途: 実験等用
教育・研究機関

実験や作業の為に無水のエタノールが必要なので購入してます。以前より高価ですが重宝してます。

対象商品 : 32007825
2020-11-25
用途: 分析,標本用
ヘルスラボその他業種

とくに使用していて問題があるということもない.
値段もこの時期高くしていないので助かる.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする