曜日別特売

タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 樹脂ペン先交換可(ペン先2個付属)

タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 樹脂ペン先交換可(ペン先2個付属) - エレコムタッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 樹脂ペン先交換可(ペン先2個付属) - エレコムタッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 樹脂ペン先交換可(ペン先2個付属) - エレコムタッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 樹脂ペン先交換可(ペン先2個付属) - エレコムタッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 樹脂ペン先交換可(ペン先2個付属) - エレコムタッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 樹脂ペン先交換可(ペン先2個付属) - エレコムタッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 樹脂ペン先交換可(ペン先2個付属) - エレコム

滑りがよくスムーズに書ける、iPad専用充電式タッチペンです。
約1.2mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。
ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。
パームリジェクション対応なので、液晶画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに接着ができるので紛失を防ぎます。
マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと接着しやすい形状です。
ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
電源ボタンを2回タッチしてオン/オフをするので誤作動を防ぎます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
3色のLEDランプで電源のオン/オフや充電の状態が分かります。
充電コネクターは、USB Type-C(TM)です。
USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。交換用のペン先が2個付属しています。
別売りの「充電式タッチペン用専用交換ペン先(P-TIPACSTAP05)」と交換できます。

ホワイト保証期間1年間商品タイプ本体内容量1個
注意
※iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
※iOS 12.2以降に更新する必要があります。
※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21491550P-TPACSTAP05WHUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個約1※ご使用状況や環境により変化します
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
21491559P-TPACSTAP05WWHUSB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個、取扱説明書約1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 P-TPACSTAP05WWH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする