曜日別特売

ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用

ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。
ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用

用途外装パーツセット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ)材質(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ取付方式交換式商品タイプ撥水内容量1セット
注意
※お取付の際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください。
※日野2tデュトロ ワイド車用(H11.5~H23.6)の取り扱いはございません。
※必ず「JET製ワイパーアーム&ブレードSET エアロタイプ 車種別 ブレードサイズ表」をご確認の上、お求めください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21492094501357デュS/ダイ日野2tデュトロ 標準車/トヨタダイナ 標準車(H11.5~H23.5)
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21492076501344ALデュS/ダイS日野2tエアループデュトロ 標準車/トヨタダイナ 標準車(H23.6~ON)
18,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
21492085501345ALデュW/ダイW日野2tエアループデュトロ ワイド車/トヨタダイナ ワイド車(H23.6~ON)
20,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする