JET INOUE(ジェットイノウエ)
ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。
ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途
外装パーツ
セット内容
ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ)
材質
(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ
取付方式
交換式
商品タイプ
撥水
内容量
1セット
注意
※お取付の際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください。
※501343は'20キャンターワイド車には対応しておりません。
※NEWキャンターワイド車(H5.11~H14.6)用の取扱いはございません。
※必ず「JET製ワイパーアーム&ブレードSET エアロタイプ 車種別 ブレードサイズ表」をご確認の上、お求めください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21492146
501352
NキャンS
ふそう2tNEWキャンター標準車(H5.11~H14.6)
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21492110
501342
BキS/20S
ふそう2tブルーテックキャンター標準車(H22.10~R2.10)/'20キャンター標準車(R2.11~ON)
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
21492137
501351
GキャンW
ふそう2tジェネレーションキャンターワイド車(H14.7~H22.10)
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
21492119
501343
BキャンW
ふそう2tブルーテックキャンターワイド車(H22.10~R2.10)
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
21492128
501350
GキャンS
ふそう2tジェネレーションキャンター標準車(H14.7~H22.10)
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください