曜日別特売

ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用

ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。
ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。
進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用

用途外装パーツセット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ)材質(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ取付方式交換式内容量1セット
注意
※お取付の際は、アームホルダーカバーが傷つかないようにゆっくりとアームを持ち上げてください。
※501343は'20キャンターワイド車には対応しておりません。
※NEWキャンターワイド車(H5.11~H14.6)用の取扱いはございません。
※必ず「JET製ワイパーアーム&ブレードSET エアロタイプ 車種別 ブレードサイズ表」をご確認の上、お求めください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21492225501351GキャンWふそう2tジェネレーションキャンターワイド車(H14.7~H22.10)
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21492234501352NキャンSふそう2tNEWキャンター標準車(H5.11~H14.6)
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21492198501342BキS/20Sふそう2tブルーテックキャンター標準車(H22.10~R2.10)/'20キャンター標準車(R2.11~ON)
18,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
21492207501343BキャンWふそう2tブルーテックキャンターワイド車(H22.10~R2.10)
18,000
取扱い終了
返品不可
21492216501350GキャンSふそう2tジェネレーションキャンター標準車(H14.7~H22.10)
18,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2149223450135221492146501352501352 ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 21492146ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用JET INOUE(ジェットイノウエ)1セット
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする