サンエス
空調風神服 ベスト (服のみ)
多彩な着こなしが楽しめるスタイリッシュベスト。ファスナーの金具がアゴや喉に直接触れる事がないチンガード仕様。スマホ等の収納に便利な両胸ファスナーポケット付。
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル100
素材
タフタ
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
内容量
1着
全18種類を絞り込む
色
シルバー
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21501298
KF92372
ネイビー
M
112
44
67
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21501307
KF92372
ネイビー
L
116
46
69
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501316
KF92372
ネイビー
LL
120
48
71
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21501325
KF92372
ネイビー
3L
128
50
73
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21501334
KF92372
ネイビー
4L
136
52
73
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501359
KF92372
ブルー
M
112
44
67
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501368
KF92372
ブルー
L
116
46
69
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501377
KF92372
ブルー
LL
120
48
71
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501386
KF92372
ブルー
3L
128
50
73
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501395
KF92372
ブルー
4L
136
52
73
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501420
KF92372
シルバー
M
112
44
67
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21501429
KF92372
シルバー
L
116
46
69
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501438
KF92372
シルバー
LL
120
48
71
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501447
KF92372
シルバー
3L
128
50
73
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501456
KF92372
シルバー
4L
136
52
73
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21501350
KF92372
ネイビー
5L
144
54
73
¥2,900
取扱い終了
返品不可
21501404
KF92372
ブルー
5L
144
54
73
¥2,900
取扱い終了
返品不可
21501465
KF92372
シルバー
5L
144
54
73
¥2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください