空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023)

空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023) - サンエス空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023) - サンエス空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023) - サンエス空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023) - サンエス空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023) - サンエス空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2023) - サンエス
(1件のレビュー)

業界トップクラスの最大風量約5.0m3/minファン登場!業界で空調風神服しかない風向きを変えられるななめ設計。業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。ポリカーボネート製の難燃素材使用。

セット内容24V ハイパワーファン2個・ファンケーブル1個厚さ(mm)ファン:38質量(g)95(ファン1個)最大風量(m3/min)約5.0素材ポリカーボネート最大風量(L/sec)約83直径(mm)ファン:102内容量1セット
注意
※12Vバッテリーとの互換性はございません。
※2022年以前のバッテリーと2023年12V仕様バッテリー(RD9290JN)とは組み合わせて使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21501526RD9310PH
オープン
5,400
5,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: 作業

25年のバッテリーとカプラーが合わない。
なぜ規格を統一しない?
個々の交換ができない、このメーカーはやめたほうがよい。
星マイナス5

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする