空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1)

空調風神服 フード付長袖ブルゾン  (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) - サンエス

軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ

セット内容RD9210H ハイパワーファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%内容量1セット
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21507126KF90480-KS0163ネイビーM1165054
19,780
取扱い終了
返品不可
21507135KF90480-KS0163ネイビーL1205256
19,780
取扱い終了
返品不可
21507144KF90480-KS0163ネイビーLL1245458
19,780
取扱い終了
返品不可
21507160KF90480-KS0163ネイビーXL1325660
19,780
取扱い終了
返品不可
21507169KF90480-KS0163ネイビー4L1405858
19,780
取扱い終了
返品不可
21507178KF90480-KS0163ネイビー5L1486058
19,780
取扱い終了
返品不可
21507187KF90480-KS0164ブルーM1165054
19,780
取扱い終了
返品不可
21507196KF90480-KS0164ブルーL1205256
19,780
取扱い終了
返品不可
21507205KF90480-KS0164ブルーLL1245458
19,780
取扱い終了
返品不可
21507214KF90480-KS0164ブルーXL1325660
19,780
取扱い終了
返品不可
21507230KF90480-KS0164ブルー4L1405858
19,780
取扱い終了
返品不可
21507239KF90480-KS0164ブルー5L1486058
19,780
取扱い終了
返品不可
21507248KF90480-KS0166シルバーM1165054
19,780
取扱い終了
返品不可
21507257KF90480-KS0166シルバーL1205256
19,780
取扱い終了
返品不可
21507266KF90480-KS0166シルバーLL1245458
19,780
取扱い終了
返品不可
21507275KF90480-KS0166シルバーXL1325660
19,780
取扱い終了
返品不可
21507284KF90480-KS0166シルバー4L1405858
19,780
取扱い終了
返品不可
21507300KF90480-KS0166シルバー5L1486058
19,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする