サンエス
空調風神服 ツナギ (ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1)
カジュアルライクなへリンボン素材の風神ツナギ。
セット内容
RD9210H ハイパワーファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)
股下(cm)
76
素材
へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
内容量
1セット
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21509759
KF92036-KS016
ブルー
M
130
102
52
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509768
KF92036-KS016
ブルー
L
134
106
54
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509777
KF92036-KS016
ブルー
LL
138
110
56
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509786
KF92036-KS016
ブルー
3L
142
114
58
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509795
KF92036-KS016
ブルー
4L
146
118
60
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509804
KF92036-KS016
ブルー
5L
150
122
62
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509820
KF92036-KS016
インディゴ
M
130
102
52
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509829
KF92036
インディゴ
L
134
106
54
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509838
KF92036-KS016
インディゴ
LL
138
110
56
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509847
KF92036-KS016
インディゴ
3L
142
114
58
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509856
KF92036-KS016
インディゴ
4L
146
118
60
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509865
KF92036-KS016
インディゴ
5L
150
122
62
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509874
KF92036-KS016
グレー
M
130
102
52
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509890
KF92036-KS016
グレー
L
134
106
54
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509899
KF92036-KS016
グレー
LL
138
110
56
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509908
KF92036-KS016
グレー
3L
142
114
58
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509917
KF92036-KS016
グレー
4L
146
118
60
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
21509926
KF92036-KS016
グレー
5L
150
122
62
¥
19,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください