空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1)

空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) - サンエス

脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。

セット内容RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)股下(cm)76素材ブロード ポリエステル75%・綿25%内容量1セット
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21520469KF92046-KS017ネイビーM13010252
オープン
取扱い終了
返品不可
21520478KF92046-KS017ネイビーL13410654
オープン
取扱い終了
返品不可
21520487KF92046-KS017ネイビーLL13811056
オープン
取扱い終了
返品不可
21520496KF92046-KS017ネイビー3L14211458
オープン
取扱い終了
返品不可
21520505KF92046-KS017ネイビー4L14611860
オープン
取扱い終了
返品不可
21520514KF92046-KS017ネイビー5L15012262
オープン
取扱い終了
返品不可
21520530KF92046-KS017ブルーM13010252
オープン
取扱い終了
返品不可
21520539KF92046-KS017ブルーL13410654
オープン
取扱い終了
返品不可
21520548KF92046-KS017ブルーLL13811056
オープン
取扱い終了
返品不可
21520557KF92046-KS017ブルー3L14211458
オープン
取扱い終了
返品不可
21520566KF92046-KS017ブルー4L14611860
オープン
取扱い終了
返品不可
21520575KF92046-KS017ブルー5L15012262
オープン
取扱い終了
返品不可
21520584KF92046-KS017グレーM13010252
オープン
取扱い終了
返品不可
21520600KF92046-KS017グレーL13410654
オープン
取扱い終了
返品不可
21520609KF92046-KS017グレーLL13811056
オープン
取扱い終了
返品不可
21520618KF92046-KS017グレー3L14211458
オープン
取扱い終了
返品不可
21520627KF92046-KS017グレー4L14611860
オープン
取扱い終了
返品不可
21520636KF92046-KS017グレー5L15012262
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする