サンエス
空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1)
再帰性反射材「ユニチカスパークライト」を使用。車のヘッドライトに反射し、暗がりでの視認性を高めて、安全をサポート。
セット内容
RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)
色
蛍光オレンジ
素材
表:ラスパー ポリエステル94%・綿5%・複合繊維(ポリエステル)1%/裏:タフタ ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21520688
KF92061-KS017
M
116
62
79
オープン
取扱い終了
返品不可
21520697
KF92061-KS017
L
120
64
82
オープン
取扱い終了
返品不可
21520706
KF92061-KS017
LL
124
66
85
オープン
取扱い終了
返品不可
21520715
KF92061-KS017
3L
132
68
88
オープン
取扱い終了
返品不可
21520724
KF92061-KS017
4L
140
68
87
オープン
取扱い終了
返品不可
21520740
KF92061-KS017
5L
148
68
88
オープン
取扱い終了
返品不可
21520749
KF92061-KS017
6L
156
68
89
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください