空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21520749 品番KF92061-KS017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

再帰性反射材「ユニチカスパークライト」を使用。車のヘッドライトに反射し、暗がりでの視認性を高めて、安全をサポート。

セット内容RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023) 蛍光オレンジ サイズ6L 胸囲(cm)156 着丈(cm)68 裄丈(cm)89 素材表:ラスパー ポリエステル94%・綿5%・複合繊維(ポリエステル)1%/裏:タフタ ポリエステル100%
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする