曜日別特売

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1)

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2023-1) - サンエス

衿や風気路、脇ポケットに消臭メッシュ(CLEAN MELL)採用。快適な着心地を徹底追及したカジュアルデザインのベスト。スマホ等の収納に便利な胸ファスナーポケット付。

セット内容RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)素材タフタ(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21526096KF92352-KS017グラフィックレッドM1124467
オープン
取扱い終了
返品不可
21526105KF92352-KS017グラフィックレッドL1164669
オープン
取扱い終了
返品不可
21526114KF92352-KS017グラフィックレッドLL1204871
オープン
取扱い終了
返品不可
21526130KF92352-KS017グラフィックレッド3L1285073
オープン
取扱い終了
返品不可
21526139KF92352-KS017グラフィックレッド4L1365273
オープン
取扱い終了
返品不可
21526148KF92352-KS017グラフィックレッド5L1445473
オープン
取扱い終了
返品不可
21526157KF92352-KS017グラフィックブルーM1124467
オープン
取扱い終了
返品不可
21526166KF92352-KS017グラフィックブルーL1164669
オープン
取扱い終了
返品不可
21526175KF92352-KS017グラフィックブルーLL1204871
オープン
取扱い終了
返品不可
21526184KF92352-KS017グラフィックブルー3L1285073
オープン
取扱い終了
返品不可
21526200KF92352-KS017グラフィックブルー4L1365273
オープン
取扱い終了
返品不可
21526209KF92352-KS017グラフィックブルー5L1445473
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする