サンエス
空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファンセット&バッテリーセット2023)
スポーティ&カジュアルシーンに溶け込む、フード付きベスト。運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを設置。風気路メッシュとフードに蛍光グリーンのアクセントカラー。
セット内容
RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット(2023)
素材
タフタ(ポリエステル100%)
内容量
1セット
注意
※商品タグに旧品番(KU品番)が記載している場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21533839
KF92252
グリーン
M
112
44
67
¥20,780
取扱い終了
返品不可
21533848
KF92252-KS018
グリーン
L
116
46
69
¥20,780
取扱い終了
返品不可
21533857
KF92252-KS018
グリーン
LL
120
48
71
¥20,780
取扱い終了
返品不可
21533866
KF92252-KS018
グリーン
3L
128
50
73
¥20,780
取扱い終了
返品不可
21533875
KF92252
グリーン
4L
136
52
73
¥20,780
取扱い終了
返品不可
21533884
KF92252
チャコール
M
112
44
67
¥20,780
取扱い終了
返品不可
21533900
KF92252
チャコール
L
116
46
69
¥20,780
取扱い終了
返品不可
21533909
KF92252
チャコール
LL
120
48
71
¥20,780
取扱い終了
返品不可
21533918
KF92252
チャコール
3L
128
50
73
¥20,780
取扱い終了
返品不可
21533927
KF92252
チャコール
4L
136
52
73
¥20,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください