ZTEC
バリキラー グリップホルダー
クッション性・機能性が高く、超強力工業用マジックテープ使用で他粒度ダイヤと簡単交換
用途
微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
30
奥行(mm)
40
横(mm)
1050
内容量
1本
関連資料:
(0.5MB)
注意
※ダイヤモンドプレートは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21491945
ZHG-37.5G-A
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください