ZTEC
バリキラー ダイヤモンドプレート
C面の2次バリがサッと取れる。新発想ダイヤモンド砥石できれいな仕上がり。
用途
微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等
質量(kg)
0.03
高さ(mm)
3
奥行(mm)
40
横(mm)
1050
内容量
1枚
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21491979
ZHG-37.5A-600 #600
600
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
21491988
ZHG-37.5A-1200 #1200
1200
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください