アズピュア(アズワン)
AP3PLYマスク(頭掛けタイプ)
コストパフォーマンスに優れた3層マスクです。
材質
内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
形状
プリーツ
寸法(mm)
175×95
色
白
入数(枚)
2000
構造
2層
アズワン品番
4-3553-01
ひもタイプ
オーバーヘッド
内容量
1箱(2000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21493004
-
¥
31,400
¥
31,086
¥
34,195
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000