朝日産業(捕虫器・包装機器)
男性用集尿器「車いすユリナー」
車いすユーザーのために開発した車いす専用集尿器。外出時のトイレの不安・負担を軽減し、安心して外出できます。
質量(g)
レシーバー:70
ボトル容量(mL)
収尿:350/600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
レシーバー:5.8 ×13.5×6.0
チューブ長さ(mm)
導尿:1500
内容量
1個
関連資料:
車いすユリナーカタログ(2.64MB)
取扱説明書:
(3.94MB)
注意
※排尿時、高低差が必要。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21495436
AS-KUR010
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
専用パンツの固定方法
参考になった