Meltec(大自工業)
キャップ・給油ノズル用パッキン
ガソリン携行缶専用補修パーツ
適合
ガソリン携行缶:FK-01、FK-02、FK-03
材質
ゴム
質量(g)
約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約59×93×3
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21495540
FP-01-1
オープン
¥
289
¥318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください