グリーンライフ
家庭用収納庫
軒下や省スペースを有効に利用できる小型収納庫です。
用途
屋外収納庫・ストッカー・物置き・スチール収納庫・家庭用収納庫・屋外物置として。
材質
スチール(焼付塗装)
色
ブラウン
耐荷重(kg)
棚板:25、底板:50
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
885×355
内容量
1台
注意
※危険物・薬品・壊れやすいもの・生き物を入れないでください。
※収納物は確実に入れ、貴重品等は収納しないでください。
※平らな場所で組立て、本体を水平保持設置してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21498848
HS-92(AMBR)
棚板1枚、鍵付き
885×370×870
370×825
890×470×920
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21498857
HS-162(AMBR)
棚板2枚、鍵付き
885×370×1570
370×1525
890×470×1620
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。