電気チェンソー ACS402FS

電気チェンソー ACS402FS - 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー ACS402FS - 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー ACS402FS - 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー ACS402FS - 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー ACS402FS - 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー ACS402FS - 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー ACS402FS - 京セラインダストリアルツールズ

●フルカッターソーチェン採用で木材から竹切りまで威力を発揮するリヤハンドルタイプの有効切断長さ400mmのチェンソーです
●作業用途が広がるフルカッターソーチェンを採用しています
●工具なしでソーチェンの取付け・取外し・調整ができます
●チェンオイルは自動給油です
●スイッチを放すと止まる電気ブレーキを採用しているので安全に作業ができます
●不意に起きるチェン切れから手を守る大型のアンダーガード付きです

用途木材の切断、丸太の切断、枝打ち付属品チェンオイル(50mL)×1・ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.1電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2型番ACS402FSハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]9.5ソーチェーン91F-56E有効切断長さ(mm)400内容量1台
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※業務で伐木作業などをする場合はチェンソー用下肢保護衣(保護ズボンなど)の着用が義務付けられています
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※ソーチェンなどでコードを切断しないように注意してください
※はしごや木に登って作業するなど不安定な姿勢で使用しないで下さい
※保護メガネ・防じんマスク・ヘルメット・耳栓(イヤーマフ)などの安全保護具を着用してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21499758ACS402FS
32,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする