曜日別特売

直流電圧計

直流電圧計 - Joman(旧:MCP)直流電圧計 - Joman(旧:MCP)
(1件のレビュー)

シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。

精度0.025取付径(Φmm)48モニターサイズ70×60mm内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21599639JDH-670V(DCV)0-100
1,8701,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り2点です
21599605JDH-670V(DCV)0-10
1,870
取扱い終了
21599614JDH-670V(DCV)0-30
1,870
取扱い終了
21599630JDH-670V(DCA)0-50
1,870
取扱い終了
21599648JDH-670V(DCV)0-300
1,870
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-14
用途: 太陽光設備の表示部
有限会社東光

太陽光設備の表示部には,ある程度信頼性がないとと思い,モノタロウで揃えました,いい感じです,

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする