18V コードレス植木バリカン CH1835DA

18V コードレス植木バリカン CH1835DA - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス植木バリカン CH1835DA - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス植木バリカン CH1835DA - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス植木バリカン CH1835DA - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス植木バリカン CH1835DA - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス植木バリカン CH1835DA - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」
操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適
チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単
別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能
ブレードは簡単にツールレスで交換が可能
1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー寸法(mm)刃物:350質量(kg)2.1能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21601994CH1835DA (BG)
27,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21601994
2024-04-18
用途: 敷地清掃時

敷地の剪定作業時に使用しています。バッテリー式なので、使い勝手がよく重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする