リンクサス(Linxas)
クーリングブラスト 15V ファンセット
用途
熱中症対策に
セット内容
ファン×2、ケーブル、シリコンアタッチメント×2
質量(g)
約166(ファン2つ)
出力電圧(V)
最大:15
風量調整
4段階
最大風量(L/sec)
78
適合バッテリー
LX-6700BAⅢ
稼働時間(時間)
連続:約3(※15Vで使用した場合)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21618496
LX-6700FCⅢ
オープン
¥
6,398
¥7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください