TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ポールアタッチメント
屋外用WDR収納BOX『VBO-02』用ポールアタッチメントです。
Φ60~160mmのポールに適合しています。
塗装色は『VBO-02』と同じライトグレーです。
付属品
取扱説明書1枚、寸切ボルトM6×250 4本、六角ナットM6 8個、ワッシャー13枚、スプリングワッシャー13枚、六角ボルトM6×16 5本
適合機種
VBO-02
材質
金属
色
ライトグレー
質量(g)
約1700
最大積載量(kg)
100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
203×162×39 (本体のみ、突起物を除く)
設置場所
屋外
適合ポール径(Φmm)
60~160
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21618837
VBP-11
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください