日栄インテック
N-010179 PC 吊バンド タン付
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
適合管
塩ビライニング鋼管(VD/PC)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合配管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21654774
NI-ツリタンツキPC_20A
80
1.8
25
24
31.2
オープン
¥
189
¥208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21654790
NI-ツリタンツキPC_125A
160
3
32
32
143.8
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
21655885
NI-ツリタンツキPC_25A
83
1.8
25
24
37.6
オープン
¥
239
¥263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21661029
NI-ツリタンツキPC_65A
105
2
25
24
79.9
オープン
¥
319
¥351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21661038
NI-ツリタンツキPC_80A
110
2
25
24
92.7
オープン
¥
399
¥439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください