N-010416 ターボ羽子板 1ツ穴

N-010416 ターボ羽子板 1ツ穴 - 日栄インテック
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)3寸法D(mm)11×15寸法B(mm)20寸法d3/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21656874NI-タ-ボハゴイタヒトツアナ_50100
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
21656890NI-タ-ボハゴイタヒトツアナ_10050
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする