日栄インテック
N-010416 ターボ羽子板 1ツ穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
50
50
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21656890
品番
NI-タ-ボハゴイタヒトツアナ_100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
寸法L(mm)
50
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
11×15
寸法B(mm)
20
寸法d
3/8