N-010505 ステンレス タンバックル (W)

N-010505 ステンレス タンバックル (W) - 日栄インテック
材質ステンレス(SUS304)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21658850NI-タンSUSW_W3/8x2550601.510.525
オープン
329
362(税込)
9日以内出荷
返品不可
21658859NI-タンSUSW_W3/8x3250601.510.532
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
21660146NI-タンSUSW_W1/2x38859721538
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
21661065NI-タンSUSW_W1/2x325878213.532
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
21661074NI-タンSUSW_W1/2x50859521550
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする