N-010313 樹脂 サドル (PC) アイボリー

N-010313 樹脂 サドル (PC) アイボリー - 日栄インテック
材質樹脂適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21659428NI-ジュシサドルPCアイボリ-_15A台座:2号6925.75115A
オープン
70
77(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659437NI-ジュシサドルPCアイボリ-_20A台座:3号8031.26020A
オープン
90
99(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659446NI-ジュシサドルPCアイボリ-_25A台座:4号9037.66525A
オープン
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659455NI-ジュシサドルPCアイボリ-_32A台座:5号10046.37532A
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
21659464NI-ジュシサドルPCアイボリ-_40A台座:5号10052.27540A
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする