デジタルU字形鋼板マイクロメータ

デジタルU字形鋼板マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルU字形鋼板マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルU字形鋼板マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルU字形鋼板マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルU字形鋼板マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルU字形鋼板マイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルU字形鋼板マイクロメータ - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
防熱カバー付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。

用途外側寸法の測定に付属品木箱キースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001内容量1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
アゴの深さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
測定面形状
最大許容誤差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21663086QEM293-100U620100210×160×27平面6
36,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
21663095QEM293-150U830150210×210×27平面6
40,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
21663104QEM293-300U2000300230×380×27片球面8
60,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: エッチング後の残厚測定
製造業

大きすぎず、小さすぎず、ちょうどよい、アゴ深さで、奥まで測定でき、効率アップできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする