曜日別特売

デジタルスプラインマイクロメータ

デジタルスプラインマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルスプラインマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルスプラインマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルスプラインマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルスプラインマイクロメータ - SK(新潟精機)

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
防熱カバー付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。

用途スプラインシャフト溝の径測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4内容量1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
測定面形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21663120QEM290-25SA370Φ2x5
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
21663129QEM290-25SB380Φ3x10
35,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする