タイロン
硬質フレキホース P型
ポリプロピレン樹脂が基材で、塩化ビニール製に比べ大幅な軽量化を実現しました。
環境に配慮した脱塩ビフレキホースです。
用途
冷暖房スポット用として最適です。
材質
ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1本
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23193128
100Φ×0.5m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193137
125Φ×0.5m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193146
150Φ×0.5m
グレー
150
156
340
150
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193155
100Φ×1m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193164
125Φ×1m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193180
150Φ×1m
グレー
150
156
340
150
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193189
100Φ×1.5m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193198
125Φ×1.5m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193207
150Φ×1.5m
グレー
150
156
340
150
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193216
100Φ×2m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193225
125Φ×2m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193234
150Φ×2m
グレー
150
156
340
150
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193250
100Φ×2.5m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193259
125Φ×2.5m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193268
150Φ×2.5m
グレー
150
156
340
150
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193277
100Φ×3m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193286
125Φ×3m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193295
150Φ×3m
グレー
150
156
340
150
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193304
100Φ×3.5m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193320
125Φ×3.5m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193329
150Φ×3.5m
グレー
150
156
340
150
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193338
100Φ×4m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193347
125Φ×4m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193356
150Φ×4m
グレー
150
156
340
150
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193365
100Φ×4.5m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193374
125Φ×4.5m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193390
150Φ×4.5m
グレー
150
156
340
150
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193399
100Φ×5m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193408
125Φ×5m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193417
150Φ×5m
グレー
150
156
340
150
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193426
100Φ×5.5m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193435
125Φ×5.5m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193444
150Φ×5.5m
グレー
150
156
340
150
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193460
100Φ×5m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193469
125Φ×5m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193478
150Φ×5m
グレー
150
156
340
150
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193487
100Φ×6.5m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193496
125Φ×6.5m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193505
150Φ×6.5m
グレー
150
156
340
150
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193514
100Φ×7m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193530
125Φ×7m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193539
150Φ×7m
グレー
150
156
340
150
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193548
100Φ×7.5m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193557
125Φ×7.5m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193566
150Φ×7.5m
グレー
150
156
340
150
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193575
100Φ×8m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193584
125Φ×8m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193600
150Φ×8m
グレー
150
156
340
150
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193609
100Φ×8.5m
グレー
100
106
210
100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23193618
125Φ×8.5m
グレー
125
131
280
125
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。