150Φ×5.5m 硬質フレキホース P型 タイロン 23193444

※グレーの写真となります。

150Φ×5.5m 硬質フレキホース P型 タイロン 23193444
150Φ×5.5m 硬質フレキホース P型 タイロン 23193444

硬質フレキホース P型

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
この商品は呼び径など120種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び径(Φmm)
150
注文コード
23193444
品番
150Φ×5.5m
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

ポリプロピレン樹脂が基材で、塩化ビニール製に比べ大幅な軽量化を実現しました。
環境に配慮した脱塩ビフレキホースです。

用途
冷暖房スポット用として最適です。
色
グレー
内径(Φmm)
150
外径(Φmm)
156
最小曲げ半径(mm)
340
呼び径(Φmm)
150
材質
ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法L(m)
5.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,800/税込¥10,780
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥17,000/税込¥18,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする