タイロン
吹出ホースセット
用途
ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。
組み立てられた状態での商品となります。
セット内容
ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー))
最小曲げ半径(mm)
210
ホース内径(Φmm)
125
ホース外径(Φmm)
131
内容量
1セット
注意
※ホース長さは縮めた状態での長さです。伸ばした場合、約50%長くなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23194415
TH125-04EDS(LB)A
0.4
オープン
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23194424
TH125-1EDS(LB)A
1
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23194440
TH125-3EDS(LB)A
3
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23194449
TH125-5EDS(LB)A
5
オープン
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23194458
TH125-7EDS(LB)A
7
オープン
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23194467
TH125-10EDS(LB)A
10
オープン
¥
69,900
¥
76,890
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。