佐藤計量器製作所
110TRH-B用センサ(プローブ)
粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
適合機種
SK-110TRH-B
材質
プローブ部:PC、コネクタ部:PVC
寸法(mm)
センサ部:約Φ15~20×(L)200
コード長さ(m)
1.5
精度
その他±0.5℃
温度精度
±0.3℃(10~50℃)
測定温度範囲(℃)
-20~80
湿度精度
別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。
湿度測定範囲(%RH)
5~95
内容量
1本
注意
※標準空気組成(一般大気)以外でのご使用は絶対にしないでください。
※保管する際は、エアーパッキンや非帯電性ポリエチレン袋(一般にライトブルー、ピンク、ローズカラー)は使用しないでください。湿度センサが汚染される可能性があります。
※SK-110TRH-Bに接続される際は、本器の電源がOFFの状態で、指示計接続コネクタの→を本体正面に合わせてまっすぐに差し込んだ後、センサナットを締め付けて下さい。
※指示計接続コネクタ本体部(黒色樹脂部)は回さないでください。センサが破損します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22332207
S110TRH-20
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください