曜日別特売

モバイル高圧洗浄機

モバイル高圧洗浄機 - サイエルインターナショナルモバイル高圧洗浄機 - サイエルインターナショナルモバイル高圧洗浄機 - サイエルインターナショナルモバイル高圧洗浄機 - サイエルインターナショナルモバイル高圧洗浄機 - サイエルインターナショナル

女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。
水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。
6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。
洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。
ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。

用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース定格18.5V 3600mAh 66.6Wh連続使用時間(分)35~70保証期間6か月水圧(bar)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22332444MW-MHC66
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする