45cmアルミスタンド工場扇
45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇
質量(kg)7
ハネ径(cm)45(アルミ)
羽根枚数4
消費電力(W)(50/60Hz)82/99
風量3段階
オートパワーオフ-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.5×69×115~135
首折れ4段階
首振り左右自動
入タイマー-
切タイマー-
内容量1台
工場扇 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-06-14
- 用途:
- 脱衣場の空気循環
医療・福祉・介護関連業
風量も強く性能的には十分です。
使う場所にもよりますが、風が直接人にあたるのでもう少し高さがあると良かったです。