どこでもエアコン スリム
お好きな場所を冷風・送風可能!
コンパクト設計で設置も簡単!キャスター付きなので移動も楽々!
- 質量(kg)
- 19.2
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 電源コード(m)
- 約2.1
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 760/820
- 騒音値(dB)
- 約54/55
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 27.5×33×68
- 冷媒
- R410A
- 冷媒封入量(g)
- 295
- 除湿能力(L/日)
- 約21/26
- 冷房能力(kW)
- 2.0/2.3
- 内容量
- 1台
注意
※エアコンと違い、部屋全体を冷房することはできません。閉め切った場所で使用した場合、室温が上昇しますのでご注意ください。※雨や水にかかる場所、砂埃の多い場所、40℃以上の高温になる場所、飲食店や厨房などの油の付きやすい場所、引火性のガスのある場所ではご使用にならないでください。
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ

































