※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユアサ(ユアサプライムス)
どこでもエアコン スリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22334018
品番
YMC-20E(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
バスケットに入れる
お好きな場所を冷風・送風可能!
コンパクト設計で設置も簡単!キャスター付きなので移動も楽々!
質量(kg)
19.2
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
約2.1
消費電力(W)(50/60Hz)
760/820
騒音値(dB)
約54/55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.5×33×68
冷媒
R410A
冷媒封入量(g)
295
除湿能力(L/日)
約21/26
冷房能力(kW)
2.0/2.3
注意
※エアコンと違い、部屋全体を冷房することはできません。閉め切った場所で使用した場合、室温が上昇しますのでご注意ください。
※雨や水にかかる場所、砂埃の多い場所、40℃以上の高温になる場所、飲食店や厨房などの油の付きやすい場所、引火性のガスのある場所ではご使用にならないでください。