曜日別特売

4枚刃エコノATB

4枚刃エコノATB - SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃エコノATB - SPEED TIGER(スピードタイガー)
(1件のレビュー)

低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
35°/38°の防振不等ねじれです。

用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△材質600nano刃数4コーティングALTIBNねじれ角(°)35/38
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22334404DH0104ATB1本41
940
799
879(税込)
4日以内出荷
22334429DH0304ATB1本43
940
799
879(税込)
4日以内出荷
22334438DH0404ATB1本44
940
799
879(税込)
4日以内出荷
22334447DH0604ATB1本66
1,350
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
22334456DH0804ATB1本88
2,670
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
22334474DH1204ATB1本1212
5,020
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
22334490DH1604ATB1本1616
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
22334499DH2004ATB1本2020
21,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
22334508エコノATB DH 4F SET/ 6.8.10.12 ATB1セット(4本)6、8、10、126、8、10、12
11,630
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
22334420DH0204ATB1本42
940
799
879(税込)
取扱停止中
22334465DH1004ATB1本1010
3,880
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22334447
2023-05-24
用途: 卓上フライス用として
ミヤオカ模型

卓上フライスのエンドミルとして購入。
問題無く使えて居ます、超鋼なので使い勝手を選ばずです。
まあ、価格並みとは言えますがラフィングよりは良い感じも受けますので・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする